Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 382357 Maadoitusvastustesteri 1500 Ohm | AB4HLT 1YB44

EXTECH 382357 Maadoitusvastustesteri 1500 Ohm

Varastossa
Tuote: AB4HLT Malli: 382357Ristiviite: 1YB44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,920.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin maapallon vastusmittariin
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Counts9999
Nykyinen mittausalue0.2mA - 30A
Tiedonkeruu116 lukemaa
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
Leuan kapasiteetti0.9 tuumaa (mm)
Toimintataajuus3333 Hz
päätöslauselma0.002 ohmia
TurvallisuusarviointiCAT III 300V, CAT II 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maavastuksen alue (0.025 - 1500 ohmia)
    • Vastuksen tarkkuus (+/- 1.5% lukemasta +/- 0.1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 382357 Maadoitusvastustesteri 1500 Ohm
€1,920.27 / yksikkö