Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 382252 -maadoituslaitesarja 820 Hz | AF6DHR 9XKP5

EXTECH 382252 Maadoitustestisarja 820 Hz

Varastossa
Tuote: AF6DHR Malli: 382252Ristiviite: 9XKP5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEarth Ground Tester -sarja
tarkkuus+/- 0.8% lukemasta +/- 3 numeroa
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
Toimintataajuus820 Hz
Virtalähde(6) 1.5 V AA-paristot
päätöslauselma0.01 ohmia
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maadoitusvastuksen alue (0.02 / 0.2 / 2 k ohmia)
    • Maadoitusjännite (0-200 VAC)
    • Jännitteen mittaus (0-1000 VDC)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 382252 Maadoitustestisarja 820 Hz
€399.91 / yksikkö