Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELTA 3C-SA-SE pinsetti, hieno 4-1 / 4 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AG2XQQ 32NE87

EXCELTA 3C-SA-SE Pinsetti hieno 4-1/4 tuumaa pitkä ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AG2XQQ Malli: 3C-SA-SERistiviite: 32NE87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus4.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
PistetyyppiLoppu
Vihjeiden kokoLoppu
TyyppiAnti-Acid / Anti-Mag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203202000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPistetyyppiVihjeiden kokoHinta
EXCELTA AA-SA Pinsetti Hieno 5 tuuman pituus ruostumaton teräs 1/64 kärki | AG2XQF 32NE77 AA-SA5"Loppu1 / 64 "€90.85
EXCELTA AA-SA-SE pinsetti hieno 5 tuuman pituus ruostumaton teräs | AG2XQH 32NE79 AA-SA-SE5"LoppuLoppu€13.14
EXCELTA 00-SA pinsetti vahva 4-1 / 2 tuuman pituus ruostumaton teräs | AG2XQJ 32NE80 00-SA4.5 "Vahva1 / 64 "€67.46
EXCELTA 2A-SA pinsetti, tasainen 4-3 / 4 pituinen ruostumaton teräs 1/16 kärjessä | AG2XQK 32NE82 2A-SA4.75 "Tasainen1 / 16 "€94.11
EXCELTA 2A-SA-ET pinsetti, litteä 5-1 / 4 tuuman pituus ruostumatonta terästä AG2XQL 32NE83 2A-SA-ET5.25 "TasainenLoppu€104.67
EXCELTA 2A-SA-SE pinsetti, tasainen 4-3 / 4 pituinen ruostumaton teräs | AG2XQM 32NE84 2A-SA-SE4.75 "TasainenLoppu€13.03
EXCELTA 3C-SA pinsetti hieno 4-1 / 4 tuuman pituus ruostumaton teräs 1/64 kärjessä | AG2XQN 32NE85 3C-SA4.25 "Loppu1 / 64 "€78.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELTA 3C-SA-SE Pinsetti hieno 4-1/4 tuumaa pitkä ruostumaton teräs
€13.26 / yksikkö