Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 9060 -kiinnitysteline 6-48 tuuman ilmaveitsille | AD8NJK 4LCW6

EXAIR 9060 Asennusteline 6-48 tuuman ilmaveitsille

Varastossa
Tuote: AD8NJK Malli: 9060Ristiviite: 4LCW6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 9060 Asennusteline 6-48 tuuman ilmaveitsille
€438.65 / yksikkö