Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EUCHNER MGB-L1HE-ARA-R-121035 lukitusmoduuli, mekaaninen, 0.3A 24V, 24V AC, 4.48 tuuman korkeus, 6.14 tuuman leveys | CP4UMV 45GV01

EUCHNER MGB-L1HE-ARA-R-121035 lukitusmoduuli, mekaaninen, 0.3 A 24 V, 24 V AC, 4.48 tuuman korkeus, 6.14 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: CP4UMV Malli: MGB-L1HE-ARA-R-121035Ristiviite: 45GV01

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€2,273.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModuulit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9048
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EUCHNER MGB-H-AA1A1-R-100464 Kahvamoduuli, vipu, 1.48 tuuman toimilaitteen pituus, 24 VAC, 4.48 tuuman korkeus, 5.19 tuuman leveys | CP4UMF 45GU97 MGB-H-AA1A1-R-100464€643.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EUCHNER MGB-L1HE-ARA-R-121035 lukitusmoduuli, mekaaninen, 0.3 A 24 V, 24 V AC, 4.48 tuuman korkeus, 6.14 tuuman leveys
€2,273.99 / yksikkö