ESSICK AIR MA0800 kannettava haihduttava ilmankostutin valkoinen | AG7DPH 5KEF3

ESSICK AIR MA0800 Kannettava haihduttava ilmankostutin valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7DPH Malli: MA0800Ristiviite: 5KEF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankostutin
Vahvistimet AC1.2
VäriValkoinen
Johdon pituus60 "
Syvyys18 "
TyhjennystyyppiPullo
Korkeus17 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti2600
AsennustyyppiEi
NEMA-pistokkeen määrityksetN
Nopeuksien määrä3
Vaihto Wick32WJ83
vaatiiManuaalinen täyttö
TyyppiMini-konsoli
Jännite120
Takuu2 vuotta rajoitettu (vähemmän sydäntä / suodattimia)
Watts81
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8285
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8509805050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vesisäiliö (2.5 gal.)
    • (Antimikrobialla) hoidettu sydänlanka
    • Maks. Kesto (36 h).
    • Erityisominaisuudet: Digitaaliset ohjaimet ja näyttö, 3-vaihteinen moottori, Säädettävä kosteus, Automaattinen virrankatkaisu, Veden täyttö ja suodattimen tarkistusilmaisimet
    • Alamerkki: AIRCARE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR MA0800 Kannettava haihduttava ilmankostutin valkoinen
€169.98 / yksikkö