ESSICK AIR H12 400HB -kostutuskonsoli 2500sq jalkaa | AD4YMY 44R219

ESSICK AIR H12 400HB kannettava ilmankostutinkonsoli 2500 neliöjalkaa

Varastossa
Tuote: AD4YMY Malli: H12 400HBRistiviite: 44R219

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmankostutin
Vahvistimet AC1
VäriTammi Burl
Johdon pituus5ft.
Syvyys13.75 "
TyhjennystyyppiPullo ja letku
Korkeus22.25 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti2500
NEMA-pistokkeen määritykset18 AWG / 2-napainen
Nopeuksien määrä4
Vaihto WickSuperWick-malli # 1045
vaatiiManuaalinen täyttö
TyyppiConsole
Jännite120
Takuu2 vuotta rajoitettu (vähemmän sydäntä / suodattimia)
Watts120
Leveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8509805060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Vedenkäyttö (12 gal./24 h)
    • Vesisäiliö (5 Gal.)
    • Erityisominaisuudet: Taajuusmuuttajamoottori, Auto Humidistat, Hybridi-ohjauspaneeli, Automaattinen sammutus, Täytä ja tarkista suodatinhälytykset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNopeuksien määräHinta
ESSICK AIR H12 300HB -kostutuskonsoli 2500 neliömetriä | AD4YMZ 44R223 H12 300HBVaalea tammi23.5 "9€229.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR H12 400HB kannettava ilmankostutinkonsoli 2500 neliöjalkaa
€229.67 / yksikkö