Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSICK AIR FL-3/8 uimuriventtiilikokoonpano metallia ja muovia AE8TKZ 6FFH9

ESSICK AIR FL-3/8 uimuriventtiilikokoonpano metallia ja muovia

Varastossa
Tuote: AE8TKZ Malli: FL-3/8Ristiviite: 6FFH9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFloat Valve Assembly
MateriaaliMetallia ja muovia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR FL-3/8 uimuriventtiilikokoonpano metallia ja muovia
€35.48 / yksikkö