ESSICK AIR 4DTS 900 -konsolin haihdutuskostutin 2700 neliömetriä | AG3QKU 33TN59

ESSICK AIR 4DTS 900 konsoli haihduttava ilmankostutin 2700 neliöjalkaa

Varastossa
Tuote: AG3QKU Malli: 4DTS 900Ristiviite: 33TN59

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihduttava kostutin
Vahvistimet AC2
VäriHarjattu nikkeli / musta
Johdon pituus60 "
Syvyys13.25 "
TyhjennystyyppiKaksoispullot
Korkeus21.5 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti3600
NEMA-pistokkeen määritykset18AWG
Nopeuksien määrä9
Vaihto Wick2PYG4
vaatiiManuaalinen täyttö
TyyppiConsole
Jännite120
Takuu2 vuotta rajoitettu (vähemmän sydäntä / suodattimia)
Watts240
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9725
Laivan korkeus (cm)58.17
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8509805060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin (1051)
    • Vesisäiliö (5.7 gal.)
    • (Antimikrobialla) hoidettu sydänlanka
    • Maks. Kesto (48 h).
    • Erikoisominaisuudet: Digitaalinen näyttö ja hallintalaitteet, 9-vaihteinen moottori, Säädettävä Humidstat, Automaattinen virrankatkaisu, Veden täyttö- ja tarkistussuodattimen osoittimet, Pyörät helppoa liikkuvuutta varten, Helppo täyttää kaksi vesipulloa täyttöletkulla
    • Alamerkki: AIRCARE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR 4DTS 900 konsoli haihduttava ilmankostutin 2700 neliöjalkaa
€295.86 / yksikkö