Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1645-7 Monokulaarinen suurennuslinssi 7x | AC8UKN 3DVT9

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1645-7 Monokulaarinen suurennuslinssi 7x

Varastossa
Tuote: AC8UKN Malli: 1645-7Ristiviite: 3DVT9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonokulaarinen suurennuslasi
diopterin28D
Polttoväli1.42 "
Linssi Dia.35 mm
KiinnikkeetKohteeseen 3DUZ1 tai 3DUZ2
teho7x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1645-5 Monokulaarinen suurennuslinssi 1.7x | AC8UKM 3DVT8 1645-52.8D€112.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1645-7 Monokulaarinen suurennuslinssi 7x
€111.75 / yksikkö