Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1557-73 Suurennuspää 12.5x | AC8UEL 3DUX1

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1557-73 Suurennuspää 12.5x

Varastossa
Tuote: AC8UEL Malli: 1557-73Ristiviite: 3DUX1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurentava pää
tapausMuovi
diopterin50D
Polttoväli0.8 "
LinssiAsfäärinen kovalla pinnoitteella
Linssi Dia.30mm
teho12.5x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1550-73 Suurennuspää 10x | AC8UEF 3DUW5 1550-7338D€219.53
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1551-73 Suurennuspää 7x | AC8UEG 3DUW6 1551-7328D€204.62
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1552-73 Suurennuspää 6x | AC8UEH 3DUW7 1552-7324D€222.94
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1553-93 Suurennuspää 5x | AC8UEJ 3DUW8 1553-9320D€238.76
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1554-93 Suurennuspää 4x | AC8UEK 3DUW9 1554-9316D€257.81
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1559-93 Suurennuspää 3x | AC8UEM 3DUX2 1559-9312D€343.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1557-73 Suurennuspää 12.5x
€288.19 / yksikkö