Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1511-7 -kannettava led-suurennuslasi 7x | AC8UEE 3DUW4

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1511-7 Kädessä pidettävä LED-suurennuslasi 7x

Varastossa
Tuote: AC8UEE Malli: 1511-7Ristiviite: 3DUW4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava LED-suurennuslasi
Akun tyyppiAA
tapausMuovi
diopterin28
Polttoväli1.43 "
LinssiAsfäärinen, kovalla pinnoitteella ja irrotettavalla kannella
Linssi Dia.35mm
teho7x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1511-10 -käsikäyttöinen led-suurennuslasi 10x | AC8UEB 3DUV7 1511-1038€325.91
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1511-12 -kannettava led-suurennuslasi 12.5x | AC8UEC 3DUV8 1511-1250€325.91
ESCHENBACH OPTIK GMBH 1511-3 -kannettava led-suurennuslasi 3.5x | AC8UED 3DUW1 1511-310€339.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESCHENBACH OPTIK GMBH 1511-7 Kädessä pidettävä LED-suurennuslasi 7x
€322.97 / yksikkö