ESAB 1382F07 MIG-hitsauslanka, kevytteräs, ER70S-6 H4, 0.045 tuumaa, 44 lb, kuitukela, Spoolarc 86 | CP4UAZ 786ZW3

ESAB 1382F07 MIG-hitsauslanka, kevytteräs, ER70S-6 H4, 0.045 tuumaa, 44 lb, kuitukela, Spoolarc 86

Varastossa
Tuote: CP4UAZ Malli: 1382F07Ristiviite: 786ZW3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ESAB 1312F04 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-3, 0.03 tuumaa, 44 lb, Spoolarc 29S | CP4UAK 786ZV4 1312F04€476.70
ESAB 1312F05 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-3, 0.035 tuumaa, 44 lb, Spoolarc 29S | CP4UAL 786ZV5 1312F05€323.40
ESAB 1312F07 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-3, 0.045 tuumaa, 33 lb, Spoolarc 29S | CP4UAM 786ZV6 1312F07€317.10
ESAB 1A5008460H MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-6, 0.03 tuumaa, 11 lb, muovikela, OK Aristorod 12.50 | CP4UAN 400G53 1A5008460H€83.44
ESAB 1A5009460H MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-6, 0.035 tuumaa, 11 lb, muovikela | CP4UAP 400G54 1A5009460H€81.49
ESAB 321M096700 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-6, 0.035 tuumaa, 33 lb, teräspuola, hitsaus 70S-6 | CP4UAQ 400G51 321M096700€207.03
ESAB 1A50096910 MIG-hitsauslanka, hiiliteräs, ER70S-6, 0.035 tuumaa, 40 lb, teräspuola, OK Aristorod 12.50 | CP4UAR 400G55 1A50096910€323.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESAB 1382F07 MIG-hitsauslanka, kevytteräs, ER70S-6 H4, 0.045 tuumaa, 44 lb, kuitukela, Spoolarc 86
€283.50 / yksikkö