Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERTALYTE 2NHP1 Vapa Pet-p Off White 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AC2VVL

ERTALYTE 2NHP1 sauva Pet-p luonnonvalkoinen 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2VVL Malli: 2NHP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.005 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliPET-P
Maks. Lämpötila210 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus10,500 psi
TyyppiKiinteä voiteluaine täytetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriHalkaisijaTyyppiHalkaisija ToleranssiPituusPituuden toleranssiMaks. LämpötilaHinta
ERTALYTE 1UTW5 Tanko Pet-p valkoinen 1/2 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEA 1UTW512400 PSIValkoinen1 / 2 "Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€5.63
ERTALYTE 1UTW7 Tanko Pet-p valkoinen 5/8 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEC 1UTW712400 PSIValkoinen5 / 8 "Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€7.53
ERTALYTE 1UTW9 Rod Pet-p Valkoinen 3/4 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEE 1UTW912400 PSIValkoinen3 / 4 "Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€9.37
ERTALYTE 1UTX3 Tanko Pet-p valkoinen 7/8 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEH 1UTX312400 PSIValkoinen7 / 8 "Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€14.70
ERTALYTE 1UTX6 Rod Pet-p Valkoinen 1 Halkaisija x 1 Jalan pituus | AB3QEL 1UTX612400 PSIValkoinen1"Luonnollinen laatu+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€19.35
ERTALYTE 1UTX9 -vapa Pet-p valkoinen 1 1/8 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QEP 1UTX912400 PSIValkoinen1.125 "Luonnollinen laatu+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€27.30
ERTALYTE 1UTY3 -vapa Pet-p valkoinen 1 1/4 halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QET 1UTY312400 PSIValkoinen1.25 "Luonnollinen laatu+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€24.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERTALYTE 2NHP1 sauva Pet-p luonnonvalkoinen 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalkaa
€129.10 / yksikkö