ERTALYTE 1URZ5 Arkki Pet-p Wh 5/8 T 24 x 24 tuumaa | AB3QBH

ERTALYTE 1URZ5 arkki Pet-p Wh 5/8 T 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3QBH Malli: 1URZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€897.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliPET-P
materiaali TyyppiLuonnollinen laatu
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Vetolujuus12,400 psi
Paksuus0.625 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys24 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3920620090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiVäriPituusLeveysLeveystoleranssiPituuden toleranssimateriaali TyyppiKäyttölämpötila alueHinta
ERTALYTE 1URD3 arkki Pet-p valkoinen 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PXU 1 USD 3+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€115.50
ERTALYTE 1URD9 Arkki Pet-p valkoinen 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PXY 1 USD 9+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€178.67
ERTALYTE 1URE3 arkki Pet-p valkoinen 5/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€224.32
ERTALYTE 1URE6 arkki Pet-p valkoinen 3/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€269.18
ERTALYTE 1URE9 arkki Pet-p valkoinen 1 tuuma T 12 x 12 tuumaa | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€376.98
ERTALYTE 1URF3 arkki Pet-p valkoinen 1 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€447.60
ERTALYTE 1URF6 -arkki Pet-p valkoinen 1 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"Valkoinen12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Luonnollinen laatu-40 - 210 astetta F€553.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERTALYTE 1URZ5 arkki Pet-p Wh 5/8 T 24 x 24 tuumaa
€897.25 / yksikkö