Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERITECH/ERICO ZWP1J Putkipuristimen maadoitus sinkki | AB9FDE 2CNJ4

ERICO ZWP1J Putkenpuristin maadoitus sinkki

Varastossa
Tuote: AB9FDE Malli: ZWP1JRistiviite: 2CNJ4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Johtimen koko10 kiinteä - 6 kiinteä
Materiaalisinkki
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7907002000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 1/2 - 1 "vesiputkelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoMateriaaliHinta
ERITECH / ERICO CWP1JU putkikiinnittimen maadoitus 1 / 2-1 tuuman pronssi | AB9FDC 2CNJ2 CWP1JU10 kiinteä - 2-säikeinenSilikonipronssi€14.49
ERITECH / ERICO CWP2JU putkikiinnittimen maadoitus 1 1 / 4-2 tuuman pronssi | AB9FDD 2CNJ3 CWP2JU10 kiinteä - 2-säikeinenSilikonipronssi€37.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO ZWP1J Putkenpuristin maadoitus sinkki
€3.77 / yksikkö