Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERITECH / ERICO EHL58C1K maadoitustankoliittimen vasaralukkokupari | AC2KVE 2KXN4

ERICO EHL58C1K maadoitustangon liitin vasara lukko kupari

Varastossa
Tuote: AC2KVE Malli: EHL58C1KRistiviite: 2KXN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliittimen liitin
Johtimen koko6 Kiinteä
MateriaaliKupari
Rod Dia.5 / 8 "
TyyppiVasaran lukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kuparisauvalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ERITECH / ERICO EHL58G1K maadoitustankoliittimen vasaralukkokupari | AC2KVF 2KXN5 EHL58G1K€36.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO EHL58C1K maadoitustangon liitin vasara lukko kupari
€31.43 / yksikkö