Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERITECH/ERICO EDS58 vetoholkin maadoitus | AB9FDF 2CNJ5

ERICO EDS58 vetoholkin maadoitus

Varastossa
Tuote: AB9FDF Malli: EDS58Ristiviite: 2CNJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja hiha
Johtimen koko# 8 Sol - # 2 Str
MateriaaliKuparipäällystetty teräs
Rod Dia.5 / 8 "
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Liukut maatangon päällä estämään sienikasvua

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO EDS58 vetoholkin maadoitus
€22.16 / yksikkö