ERIEZ 135712P magneettilevy keraaminen L 9 1/8 x W11 1 / 2in | AB3NWY 1ULX1

ERIEZ 135712P Magneettilevy Keraaminen L 9 1/8 x L 11 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NWY Malli: 135712PRistiviite: 1ULX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,050.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen levy
Leikkaa pituus (tuumaa)7-5/8
Aukon leveys10 sisään.
Laipan leveys11.5 "
Korkeus2 1 / 16 "
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Intensiteettialue (Gauss)1950
Pituus9.125 "
Magneetti tyyppiKeraaminen
Maks. Vedä yhteyttä70 unssia 3/4 "aukolla 1/8" paksulla X 1 "leveällä X 3" pitkällä teräslevyllä
Temp. alue0 astetta 400 asteeseen.
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysLeveysHinta
ERIEZ 135711P magneettilevy keraaminen L 9 1/8 x W 7 1 / 2in | AB3NWW 1ULW8 135711P7.5 "7.5 "€751.14
ERIEZ 135667P magneettilevy keraaminen L 9 1/8 x W 9 1 / 2in | AB3NWX 1ULW9 135667P9.5 "9.5 "€875.00
ERIEZ 135668P magneettilevy keraaminen L 9 1/8 x W13 1 / 2in | AB3NWZ 1ULX2 135668P13.5 "13.5 "€1,225.00
ERIEZ 135713P Keraaminen magneettilevy L 9 1/8 x L17 1/2 tuumaa | AB3NXA 1ULX3 135713P17.5 "17.5 "€1,330.00
ERIEZ 135714P magneettilevy keraaminen L 9 1/8 x W21 1 / 2in | AB3NXB 1ULX4 135714P21.5 "21.5 "€1,478.64
ERIEZ 135715P magneettilevy keraaminen L 9 1/8 x W25 1/2 tuumaa | AB3NXC 1ULX5 135715P25.5 "25.5 "€1,812.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 135712P Magneettilevy Keraaminen L 9 1/8 x L 11 1/2 tuumaa
€1,050.00 / yksikkö