ERIEZ 135706P Arina tuumainen kotelo harvinainen maa 6 x 8 1/2 | AB3NXW 1ULZ5

ERIEZ 135706P ritilä tuuman kotelo harvinaisten maametallien 6 x 8 1/2

Varastossa
Tuote: AB3NXW Malli: 135706PRistiviite: 1ULZ5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,702.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäleikkö asunnossa
Aukon korkeus11-1 / 4 tuumaa
Laipan leveys1.5 "
Korkeus11.25 "
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Intensiteettialue (Gauss)10700
Pituus6"
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Maks. Vedä yhteyttä80 unssia pinnalla 1/4 "halkaisijaltaan teräksisellä testipallolla
Temp. alue0 astetta 150 asteeseen.
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.915
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vapaasti virtaava materiaali (jauhe tai rakeinen)
    • Tulo- / lähtöpituus (tuumaa) (8-1 / 2)
    • Tulo- / lähtöaukon leveys (tuumaa) (6)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 135706P ritilä tuuman kotelo harvinaisten maametallien 6 x 8 1/2
€8,702.36 / yksikkö