Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICKSON BT40BSMC22055M kuorimyllyteline, Bt40 kartiokoko, 1-3/4 tuuman pilottihalkaisija, 55.00 mm ulkonema, 138.90 mm | CP4RPJ 302UC8

ERICKSON BT40BSMC22055M kuorimyllyteline, Bt40 kartiokoko, 1-3/4 tuuman ohjaushalkaisija, 55.00 mm projektio, 138.90 mm

Varastossa
Tuote: CP4RPJ Malli: BT40BSMC22055MRistiviite: 302UC8
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
€250.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorimyllyn haltija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4445
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ERICKSON BT30SM2C100177 Kuorijyrsinteline, Bt30 kartiokoko, 1 tuuman pilottihalkaisija, 44.96 mm ulkonema | CP4QXM 302TN7 BT30SM2C100177€179.63
ERICKSON BT30SM2C050118 Kuorijyrsinteline, Bt30 kartiokoko, 1/2 tuuman pilottihalkaisija, 29.97 mm ulkonema | CP4QXN 302TN4 BT30SM2C050118€177.19
ERICKSON BT30SM2C16035M kuorimyllyteline, Bt30 kartiokoko, 1-1/4 tuuman pilottihalkaisija, 35.00 mm ulkonema | CP4QXP 302UA5 BT30SM2C16035M€180.19
ERICKSON BT30SMC16035M kuorimyllyteline, Bt30 kartiokoko, 1-1/4 tuuman pilottihalkaisija, 35.00 mm ulkonema, 99.90 mm | CP4QXQ 302UA4 BT30SMC16035M€180.19
ERICKSON BT30SMC22040M kuorimyllyteline, Bt30 kartiokoko, 1-1/4 tuuman pilottihalkaisija, 40.00 mm ulkonema | CP4QXR 302UA7 BT30SMC22040M€180.19
ERICKSON BT30SMC27045M kuorimyllyteline, Bt30 kartiokoko, 1-1/4 tuuman pilottihalkaisija, 45.00 mm ulkonema | CP4QXT 302UC1 BT30SMC27045M€187.15
ERICKSON BT30SM2C22050M kuorimyllyteline, Bt30 kartiokoko, 1-1/4 tuuman pilottihalkaisija, 50.00 mm ulkonema | CP4QXU 302UC0 BT30SM2C22050M€180.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICKSON BT40BSMC22055M kuorimyllyteline, Bt40 kartiokoko, 1-3/4 tuuman ohjaushalkaisija, 55.00 mm projektio, 138.90 mm
€250.19 / yksikkö