Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICKSON 68655 Kiinnityshihnan räikkä 27 jalkaa x 2 tuumaa 3330 paunaa AE3NHB 5EFE2

ERICKSON 68655 Kiinnitettävä räikkä 27 jalkaa x 2 tuumaa 3330 lb

Varastossa
Tuote: AE3NHB Malli: 68655Ristiviite: 5EFE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolmittava hihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus10,000 lb
VäriNaamiointi
AsennustyyliJ-koukku
LaitteistomateriaaliKarkaistu teräs
Hihnan pituus27ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja3330 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8308909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusVäriAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
ERICKSON 31352 Kiinnityshihnan räikkä 10ft. x 1 tuumaa. - 4 kpl pakkaus AE3NGZ 5EFE0 313521500 lbOranssiS-Hook10ft.1"500 paunaa.€67.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICKSON 68655 Kiinnitettävä räikkä 27 jalkaa x 2 tuumaa 3330 lb
€71.28 / yksikkö