Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERGODYNE 6310 Säädettävä jään vetolaite L PR | AA6HCZ 13Y733

ERGODYNE 6310 Säädettävä Ice Traction Device L PR

Varastossa
Tuote: AA6HCZ Malli: 6310Ristiviite: 13Y733

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jään vetolaite
Mitat10-1 / 4 "P x 1/2" L x 1-1 / 4 "Paksu
MateriaaliTPE-kumi
Koko8 ja 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: TREX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ERGODYNE 6310 Säädettävä jään vetolaite M PR | AA6HCY 13Y732 63105 ja 8€40.98
ERGODYNE 6310 Säädettävä jäävetolaite XL PR | AA6HDA 13Y734 631011 ja 14€40.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERGODYNE 6310 Säädettävä Ice Traction Device L PR
€40.98 / yksikkö