Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 2ASA pinsetti, hieno kärki, litteä / pyöreä sveitsiläinen | AD6YUW 4CP97

EREM 2ASA Pinsetti hienokärki litteä/pyöreä sveitsiläinen

Varastossa
Tuote: AD6YUW Malli: 2ASARistiviite: 4CP97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTweezer
Pituus4.5 "
PistetyyppiLitteä ja pyöreä
TyyppiAnti-Acid / Anti-Mag

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8203202000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiHinta
EREM 2ASASL pinsetti, hieno kärki, tasainen / pyöreä Economy | AD6YUX 4CP98 2ASASLLitteä ja pyöreä€29.95
EREM 3CSA pinsetti, erittäin hieno sveitsiläinen | AD6YWZ 4CR02 3 CSAErittäin hieno€46.95
EREM 3CSASL pinsetti, hieno kärki, erittäin hieno talous AD6YXA 4CR03 3CSASLErittäin hieno€27.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 2ASA Pinsetti hienokärki litteä/pyöreä sveitsiläinen
€48.30 / yksikkö