Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERB SAFETY 19522 Hard Hat Full Lim Green 6-pt.slide-lock | AD4GVA 41N910

ERB SAFETY 19522 Kypärä Full Lim Green 6 pt.slide-lock

Varastossa
Tuote: AD4GVA Malli: 19522Ristiviite: 41N910

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatKyllä
ANSI-tyyppi1
VäriVihreä / pimeässä hohtava
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
KokoNA
TyyliTäysi reunus
jousitus6 pt Pinlock
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokojousitusHinta
ERB SAFETY 19912 Hard Hat Full Brim Yellow 6-pt. Räikkä | AD4GTZ 41N883 19912Keltainen6 1 / 2 - 86 pt Räikkä€25.95
ERB SAFETY 19916 Hard Hat Full Brim Blue 6-pt AD4GUA 41N884 19916sininen6 1 / 2 - 86 pt Räikkä€25.95
ERB-TURVALLISUUS 19913 Hard Hat Full Brim Orange 6-pt. Räikkä | AD4GUB 41N885 19913Oranssi6 1 / 2 - 86 pt Räikkä€25.95
ERB-TURVALLISUUS 19922 Hard Hat Full Brim Glow Inch The Dark | AD4GUC 41N886 19922Vihreä / pimeässä hohtavaNA6 pt Räikkä€39.90
ERB-TURVALLISUUS 19221 Hard Hat Full Brim White 4-pt. Räikkä | AD4GUK 41N893 19221Valkoinen6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€23.87
ERB-TURVALLISUUS 19220 Hard Hat Full Brim Lime 4-pt. Räikkä | AD4GUL 41N894 19220Hei-Viz Lime6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€23.87
ERB SAFETY 19226 Hard Hat Full Brim Blue 4-pt. Räikkä | AD4GUM 41N895 19226sininen6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€23.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERB SAFETY 19522 Kypärä Full Lim Green 6 pt.slide-lock
€73.67 / yksikkö