ENPAC 6011-YE-M Pail Containment System, Mobile | AD2DMQ 3NJG4

ENPAC 6011-YE-M Pail Containment System, mobiili

Varastossa
Tuote: AD2DMQ Malli: 6011-YE-MRistiviite: 3NJG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€753.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Pail Dispensing and Containment System
VäriKeltainen
Korkeus15.75 "
Pituus31 "
Kantavuus200 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(2) 5 - 6 - 1/2 gallonaa
Vuotokapasiteetti8 gal.
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.88
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 6011-YE-M Pail Containment System, mobiili
€753.48 / yksikkö