ENPAC 6003-YE -rumpuhylly, pituus 17 tuumaa, leveys 22 tuumaa | AC9VPB 3KP18

ENPAC 6003-YE rumpupinoamishylly, pituus 17 tuumaa, leveys 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VPB Malli: 6003-YERistiviite: 3KP18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupinoajahylly
VäriKeltainen
Korkeus17.5 "
Pituus17 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 6003-YE rumpupinoamishylly, pituus 17 tuumaa, leveys 22 tuumaa
€248.08 / yksikkö