ENPAC 6002-YE kaksoisrumpupinomoduuli | AC9VPA 3KP17

ENPAC 6002-YE kaksoisrumpupinomoduuli

Varastossa
Tuote: AC9VPA Malli: 6002-YERistiviite: 3KP17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€607.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplarumpupinomoduuli
VäriKeltainen
Korkeus12.75 "
Pituus49 "
Kantavuus2400 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä(2) 55 gallonan rummut
Leveys40.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)102.87
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 6002-YE kaksoisrumpupinomoduuli
€607.74 / yksikkö