ENPAC 5200-YE-A rummun roiskealustakärry, keltainen, 500 lbs. Kantavuus | AG2BGB 31DM55

ENPAC 5200-YE-A rummun roiskealustan kärry, keltainen, 500 lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG2BGB Malli: 5200-YE-ARistiviite: 31DM55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,666.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuoto alustan kori
VäriKeltainen
Korkeus13 "
Pituus63 "
Kantavuus500 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti57 gal.
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)170.18
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENPAC 5200-YE -rummun roiskealustakärry, keltainen, 500 lbs. Kantavuus, 57 Gal Vuotokapasiteetti | AG2BGA 31DM54 5200-KYLLÄ€1,497.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5200-YE-A rummun roiskealustan kärry, keltainen, 500 lbs. Kuormituskapasiteetti
€1,666.81 / yksikkö