ENPAC 5039-BK Spill Platform Ramppi, 1000 Lbs. Kantavuus, musta | AE6VCY 5VD53

ENPAC 5039-BK Spill Platform Ramppi, 1000 Lbs. Kantavuus, musta

Varastossa
Tuote: AE6VCY Malli: 5039-BKRistiviite: 5VD53

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€570.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäästölavan ramppi
VäriMusta
Korkeus12.5 "
Pituus67.875 "
Kantavuus1000 lb
Materiaalipolyeteeni
Leveys30.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)170.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
ENPAC 5111-BD Poly Ramp, matalaprofiilisille vuotolavoille | CF3GFX 5111-BD500€278.73
Tarjouspyyntö
ENPAC 5039-BD Poly-ramppi, 4-rumpuisille lavoille | CF3GFY 5039-BD500€454.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 5039-BK Spill Platform Ramppi, 1000 Lbs. Kantavuus, musta
€570.16 / yksikkö