ENPAC 4913-YE Spillpal, Economy, 48 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EJC 38E718

ENPAC 4913-YE Spillpal, Economy, koko 48 x 63 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EJC Malli: 4913-YERistiviite: 38E718
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,061.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriKeltainen
Korkeus4.5 "
Pituus63ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti8483 gal.
Leveys48ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)284.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ENPAC 4913-BK Spillpal, vakio, 48 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EJD 38E719 4913 BKMusta€18,507.81
Tarjouspyyntö
ENPAC 4913-TN Spillpal, Heavy Duty, 48 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EJE 38E720 4913 TNRusketus€31,030.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4913-YE Spillpal, Economy, koko 48 x 63 x 4.5 tuumaa
€15,061.83 / yksikkö