ENPAC 4905-TN Spillpal, Heavy Duty, 12 x 52 x 4.5 tuuman koko | AC7EGL 38E679

ENPAC 4905-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 12 x 52 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EGL Malli: 4905-TNRistiviite: 38E679
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,848.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriRusketus
Korkeus4.5 "
Pituus51ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti1750 gal.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.91
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVuotokapasiteettiHinta
ENPAC 4905-YE Spillpal, Economy, 12 x 51 x 4.5 tuuman koko | AC7EGJ 38E677 4905-KYLLÄKeltainen41ft.1715 gal.€4,058.39
Tarjouspyyntö
ENPAC 4905-BK Spillpal, vakio, 12 x 51 x 4.5 tuuman koko | AC7EGK 38E678 4905 BKMusta51ft.1715 gal.€5,317.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4905-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 12 x 52 x 4.5 tuumaa
€7,848.27 / yksikkö