ENPAC 4810-GP Containment Berm Protector, 120 tuuman leveys | AB7YXW 24N347

ENPAC 4810-GP Containment Berm Protector, 120 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB7YXW Malli: 4810-GPRistiviite: 24N347

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€530.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojarakenne Berm Protector
VäriMusta
Korkeus1 / 7 "
Pituus120 "
MateriaaliHDPE / kuitukangas geotekstiili
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ENPAC 4804-GP Suojakalvon suoja, 48 tuuman leveys | AB7YXT 24N344 4804-GP72 "48 "€129.65
ENPAC 4806-GP Suojakalvon suoja, 72 tuuman pituus | AB7YXU 24N345 4806-GP72 "72 "€175.34
ENPAC 4808-GP Containment Berm Protector, 120 tuuman pituus | AB7YXV 24N346 4808-GP120 "96 "€319.75
ENPAC 4812-GP Containment Berm Protector, 144 tuuman pituus | AB7YXX 24N348 4812-GP144 "144 "€496.53
ENPAC 4816-GP Containment Berm Protector, 192 tuuman pituus | AB7YXY 24N349 4816-GP192 "192 "€950.63
ENPAC 4820-GP Containment Berm Protector, 312 tuuman pituus | AB7YXZ 24N350 4820-GP312 "120 "€1,130.97
ENPAC 4836-GP Suojakalvon suoja, 432 tuuman pituus | AB7YYA 24N351 4836-GP432 "144 "€1,521.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4810-GP Containment Berm Protector, 120 tuuman leveys
€530.99 / yksikkö