ENPAC 1346-OH Curb Style Inlet Guard, 500 Gpm Kapasiteetti, Musta | AG2BKX 31DM61

ENPAC 1346-OH Curb Style -tulosuoja, kapasiteetti 500 Gpm, musta

Varastossa
Tuote: AG2BKX Malli: 1346-OHRistiviite: 31DM61

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCurb-tyyppinen tulovahti
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 gpm
Pituus16 "
MateriaaliKuitukangas, polypropyleenigeotekstiili
Avauskoko30 "
PoistaaRoskat, roskat, sedimentit, öljy, hiilivedyt
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi5603949090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistaaHinta
ENPAC 1346 Curb Style Inlet Guard, kapasiteetti 500 Gpm, musta | AG2BKY 31DM62 1346Roskat, roskat, sedimentit€136.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1346-OH Curb Style -tulosuoja, kapasiteetti 500 Gpm, musta
€136.15 / yksikkö