Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 1322-RF -täyttöpakkaus, vain öljy, kapasiteetti 20 gallonaa | CF3GEK

ENPAC 1322-RF täyttöpakkaus, vain öljy, kapasiteetti 20 gallonaa

Varastossa
Tuote: CF3GEK Malli: 1322-RF

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
Imeytymiskyky11 Gallon
VäriRuskea laatikko
Korkeus12 "
Pituus20 "
Vuotokapasiteetti11
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysImeytymiskykyVäriKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiAbsorboitu määrä / kg.Hinta
ENPAC 1395-RF Spill Kit -täyttö, 62 gallonan imukyky, vain öljy | AF2RFZ 6XGJ8 1395-RF-------62 gal.€410.45
ENPAC 1392-RF -roiskesarjan täyttö, 62 gallonan imukyky, vain öljy, ruskea | AF2RGF 6XGK4 1392-RF-------62 gal.€745.95
ENPAC 1362-RF -roiskesarjan täyttö, 41 gallonan imukyky, vain öljy | AF2RGM 6XGL0 1362-RF-------41 gal.€637.72
ENPAC 1397KO-RF-BD pyörillä varustettu vuotosarjan täyttö, vain öljy, musta timantti, kapasiteetti 95 gallonaa | CF3FXB 1397KO-RF-BD19 "25 GallonMusta19 "31 "-25 Gallon-€383.73
Tarjouspyyntö
ENPAC 1399-RF-SD-GA Pyörillä varustettu pelastusrummun roiskesarja, vain öljy, 95 gallonan tilavuus | CF3FXD 1399-RF-SD-GA-61Ruskea laatikko--250156-€446.73
Tarjouspyyntö
ENPAC 1499-RF -pyöräinen poly-SpillPack-täyttö, vain öljy, kapasiteetti 95 gallonaa | CF3FXF 1499-RF-50Keltainen / musta---50-€448.64
Tarjouspyyntö
ENPAC 13-TWSK-O-RF -autojen vuotosarjan täyttö, pitkä kuljetus, vain öljy | CF3FYK 13-TWSK-O-RF20 "10 GallonRuskea laatikko12 "20 "-110-€364.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1322-RF täyttöpakkaus, vain öljy, kapasiteetti 20 gallonaa
€257.28 / yksikkö