ENPAC 13-WML-A-RF Wall-mount Refill, Large, Aggressive, 15 Gallon Capacity | AC7EKT 38E787

ENPAC 13-WML-A-RF seinäasennustäyttö, suuri, aggressiivinen, kapasiteetti 15 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC7EKT Malli: 13-WML-A-RFRistiviite: 38E787

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin vuoto
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Absorboitu määrä / kg.15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
ENPAC 13-WMXL-A-RF Wall-mount Refill, Extra Large, Aggressive, 25 Gallon Capacity | AC7EKZ 38E793 13-WMXL-A-RF25 gal.€240.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 13-WML-A-RF seinäasennustäyttö, suuri, aggressiivinen, kapasiteetti 15 gallonaa
€181.36 / yksikkö