Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC ZTM-Q -jakoputken momenttiavain 1/4 tuuman Nptf 4-tie | AD2GJX 3PDC7

ENERPAC ZTM-Q Jakotukin momenttiavain 1/4 tuuman Nptf 4 Way

Varastossa
Tuote: AD2GJX Malli: ZTM-QRistiviite: 3PDC7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,209.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakotukki, momenttiavain
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tapojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.68
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZTM-Q Jakotukin momenttiavain 1/4 tuuman Nptf 4 Way
€2,209.11 / yksikkö