ENERPAC ZC3408JB johdoton hydraulipumppu, 4/3 venttiili, 1.75 gallonaa käyttööljyä | CF2JGB 55PW55

ENERPAC ZC3408JB johdoton hydraulipumppu, 4/3 venttiili, 1.75 gallonaa käytettävää öljyä

Varastossa
Tuote: CF2JGB Malli: ZC3408JBRistiviite: 55PW55

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,333.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Laturin tulojännite115V AC
Sylinterin yhteensopivuusKaksoisnäyttelijä
TyöjaksoAjoittainen
Max. Virtaus nimellispaineella32 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Moottori HP1.4 hv
Myyntipisteiden lukumäärä2
Lähtövirtaus @ 4000 psi80 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeuden kuormitus32 ov. sisään. / min.
Lähtövirtaus No Load310 ov. sisään. / min.
VirtalähdeAkku
Pumpun ohjausRiipus
Säiliön kapasiteetti1.75 gal.
Käytettävä öljytilavuus1.75 gal.
VenttiilitoimintoEdistää/ Neutraali/ Vedä sisään
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.475
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin yhteensopivuusMyyntipisteiden lukumääräVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC ZC3308JB johdoton hydraulipumppu, 3/3 venttiili, 1.75 gallonaa käyttööljyä | CF2JGA 55PW54 ZC3308JBYksinäinen näyttelijä13-tie, 3-asento€12,299.29
ENERPAC ZC3308JE johdoton pumppu, 8L, 82V B- ja S-akku, 230V laturi | CM9MTJ ZC3308JE---€11,766.40
ENERPAC ZC3408JE johdoton pumppu, 8L, 82V B- ja S-akku, 230V laturi | CM9MTM ZC3408JE---€11,652.80
ENERPAC ZC3908JB johdoton pumppu, 8L, 82V B- ja S-akku, 115V laturi | CM9MTN ZC3908JB---€12,086.07
ENERPAC ZC3908JE johdoton pumppu, 8L, 82V B- ja S-akku, 230V laturi | CM9MTP ZC3908JE---€12,086.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ZC3408JB johdoton hydraulipumppu, 4/3 venttiili, 1.75 gallonaa käytettävää öljyä
€12,333.51 / yksikkö