ENERPAC WES1201B Sähköinen uppohydraulipumppu, 3/2 venttiili, painekytkin, 115V | AE6TGG 5UXC6

ENERPAC WES1201B sähköinen uppohydraulipumppu, 3/2 venttiili, painekytkin, 115 V

Varastossa
Tuote: AE6TGG Malli: WES1201BRistiviite: 5UXC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,472.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
Nykyinen piirretty13.5A
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella40 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Moottori HP0.5 hv
Öljyn virtausnopeus 1. vaihe150 ov. sisään. / min.
Öljyn virtausnopeus 2. vaihe40 ov. sisään. / min.
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Paineluokitus 1. vaihe1000 psi
Paineluokitus 2. vaihe5000 psi
Varoventtiilialue1000 - 50000 psi
Säiliön kapasiteetti347 ov. sisään.
Äänitaso60-70 dBA
Käytettävä öljytilavuus1.5 gal.
VenttiilitoimintoSiirrä eteenpäin/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-suuntainen, 2-asentoinen, normaalisti auki
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.67
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC WED1101B Sähköinen uppohydraulipumppu, tyhjennysventtiili, 115V | AE6TGF 5UXC5 WED1101B€5,624.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WES1201B sähköinen uppohydraulipumppu, 3/2 venttiili, painekytkin, 115 V
€5,472.41 / yksikkö