Enerpac SWI1214TMSTDSPB -laippalevitin on suunniteltu levittämään laippaliitoksia mekaanisesti luomalla jopa 14 tonnin erotusvoima. Se sopii erinomaisesti pienten, keskisuurten tai suurten laippaliitosten levittämiseen pienellä vaivalla.
Ominaisuudet:
- Siinä on kompakti ja kevyt muotoilu, joka on helppo kuljettaa.
- Siinä on pyörivä kahva vaaka- tai pystysuoran levityksen helpottamiseksi. Kahva voidaan irrottaa pääsyn parantamiseksi.
- Siinä on kapeat leukahampaat ja se mahdollistaa nopean kokoamisen tai purkamisen helpottaakseen huoltoa.
- Tämä levitin tarjoaa turvaominaisuuksia, kuten suuremman askelsyvyyden ylemmissä portaissa turvallisen pidon takaamiseksi, ei sormien puristuskohtia ja taotut avainkomponentit maksimaalisen luotettavuuden takaamiseksi.
- Sen kärkivälys on 6 mm ja enimmäisleveys 103.5 mm.
- Sarja sisältää mekaanisen laippalevittimen kiilapään, mekaanisen sylinterin, momenttiavaimen, jossa on 22 mm hylsy, pari porrastettua ja turvalohkoa (kukin), turvaköyden (39 tuumaa) ja kuusioavaimen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on lukituskiilasuunnittelun etu?
A. Enerpac SWI1214TMSTDSPB:ssä on ainutlaatuinen lukitusrakenne jokaisessa vaiheessa, mikä lisää levitysetäisyyttä ja helpottaa pääsyä laippaliitoksen jäljellä olevien pulttien väliin.
K. Mikä on turvanauha?
V. Tämä turvavaruste tarjoaa varman handsfree-pultauksen putkilaippoja käsiteltäessä.
K. Mitä hyötyä on muovatusta muovikahvasta?
A. Enerpac-mekaanisessa levittimessä on muotoiltu muovikahva, joka tarjoaa maksimaalisen mukavuuden työskenneltäessä raskaiden laippaputkien kanssa. Se eliminoi jatkuvan käytön aiheuttamaa rasitusta ja väsymystä.