ENERPAC STP35A Hydraulinen Punch ja Standard Die Set ilmapumpulla, 35 tonnia | AH2DVA 25TV44

ENERPAC STP35A hydraulinen rei'itys ja vakiomallinen sarja ilmapumpulla, 35 tonnia

Varastossa
Tuote: AH2DVA Malli: STP35ARistiviite: 25TV44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29,993.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rei'ityssarja
Koko35 sävyinen.
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Reiän muotoYmpyrä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti4.58 ov. sisään.
VirtalähdeIlmapumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)33.07
Laivan pituus (cm)66.29
Laivan leveys (cm)38.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmävalssattu C-1018: 0.38, 0.50
    • Kattilalevy: 0.44 ", 0.50"
    • Kuumavalssattu C-1050: .31, .4, .44
    • Kuumavalssattu C-1095: .19, .25
    • Kuumavalssattu C-1095 hehkutettu: .31, .38
    • Lievä A-7: .44, .5
    • Ruostumaton 302 hehkutettu: .31, .4, .44
    • Ruostumaton 304 kuumavalssattu: .31, .4, .44
    • Ruostumaton 316 kylmävalssattu: .31, .4, .44
    • Rakenne A-36: .38, .5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
ENERPAC STP35H Hydraulinen Punch ja Standard Die Set käsipumpulla, 35 tonnia | AH2DVB 25TV45 STP35HKäsipumppu€27,704.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC STP35A hydraulinen rei'itys ja vakiomallinen sarja ilmapumpulla, 35 tonnia
€29,993.12 / yksikkö