ENERPAC PAMG1405N ilmahydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 230 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy | AD6MQW 46C552

ENERPAC PAMG1405N ilmahydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 230 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy

Varastossa
Tuote: AD6MQW Malli: PAMG1405NRistiviite: 46C552

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,887.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Sylinterin yhteensopivuusKaksoisnäyttelijä
Mitat A15.6 "
Mitat B7.92 "
Mitat C10.5 "
Mitat D9.04 "
Mitat E4"
Mitat F1.42 "
Mitat H5.19 "
Ulottuvuus J6"
Mitat L3.28 "
Mitta M15.94 "
Max. Virtaus nimellispaineella10 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi
VirtalähdeIlma
Pumpun ohjausRiipus
Säiliön kapasiteetti127 ov. sisään.
Käytettävä öljytilavuus127 ov. sisään.
VenttiilitoimintoEteen/pidä/Peruuta
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 3-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.0375
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (60 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (125)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC PAMG1402N pumppu, 4-tie manuaaliventtiilillä, 2L | CM9KPP PAMG1402N€2,979.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PAMG1405N ilmahydraulipumppu, 4/3 manuaaliventtiili, 230 tuuman Cu. Kapasiteetti Käytettävä öljy
€2,887.63 / yksikkö