ENERPAC MS21020 -huoltosarja hydraulinen 5 - 12.5 tonnia 53 kpl | AC2XLK 2NWJ3

ENERPAC MS21020 huoltosarja, hydraulinen 5 - 12.5 tonnia 53 kpl

Varastossa
Tuote: AC2XLK Malli: MS21020Ristiviite: 2NWJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,133.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltosarja
Romahtanut korkeus10.75 "
Max. Käyttöpaine5000 psi
Kiinnitysosien lukumäärä53
Palojen lukumäärä53
Tahti6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti lisäyksineen (tonnia) (5-12.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysosien lukumääräPalojen lukumääräTahtiHinta
ENERPAC MS2-10 Hydraulinen huoltosarja 10 tonnia 40 kpl | AC9UKU 3KD70 MS2-1035406.13 "€8,217.13
ENERPAC MS2-20 Hydraulinen huoltosarja 25 tonnia 18 kpl | AE7NAY 5ZL42 MS2-2013186.25 "€9,293.34
ENERPAC MS2-4 Hydraulinen huoltosarja 5 tonnia 39 kpl | AE7NAZ 5ZL43 MS2-433395"€7,922.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC MS21020 huoltosarja, hydraulinen 5 - 12.5 tonnia 53 kpl
€17,133.86 / yksikkö