Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC FH604 upotettava hydraulinen liitin, urospuolinen | AE2LYD 4YDV8

ENERPAC FH604 Flush-Face Hydrauliliitin, Urospuolisko

Varastossa
Tuote: AE2LYD Malli: FH604Ristiviite: 4YDV8
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
€166.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
AnatomiaMiespuolinen
Mitat A4.36 "
Mitat B2.85 "
Mitat C3/8 "NPTF
Mitat D1.23 "
Mitat E1.23 "
Mitat F1.06 "
Mitat G1.12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Max. Virtausnopeus2500 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC FH604 Flush-Face Hydrauliliitin, Urospuolisko
€166.45 / yksikkö