Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A629 Kiilapää 5 tonnin RC-sylintereille | AE2LXU 4YDU8

ENERPAC A629 kiilapää 5 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LXU Malli: A629Ristiviite: 4YDU8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilapää
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Mitat A3/4 "-14 NPT
Mitat B2.75 "
Mitat C1.31 "
Mitat D1.13 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella2.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A129 kiilapää 10 tonnin Rc-sylintereille | AE2LVW 4YDL9 A1291 1/4"-11 1/2 NPT4"2"1.75 "5 sävyinen.€253.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A629 kiilapää 5 tonnin Rc-sylintereille
€308.29 / yksikkö