Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A595 Sylinterikauluksen kärki 25 tonnin sylintereille | AE2LXQ 4YDU5

ENERPAC A595 sylinterin kaulusvarvas 25 tonnin sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LXQ Malli: A595Ristiviite: 4YDU5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€719.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikaulusvarvas
Sylinterin kapasiteetti12.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä12.5 sävyinen.
Mitat A3 5/16 "-12
Mitat B4.06 "
Mitat C2.03 "
Mitat D3.18 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella12.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.879
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tilavuus kiinnikkeelläMitat AMitat BMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A1034 Sylinterikaulusvarsi 5 tonnin sylintereille AE2LVU 4YDL7 A10342.5 sävyinen.1 1/2 "-16---2.5 sävyinen.€337.59
ENERPAC A20 sylinterikaulusvarsi 10 tonnin sylintereille AE2LWM 4YDP6 A205 sävyinen.2 1/4 "-143.16 "2.25 "2.25 "5 sävyinen.€232.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A595 sylinterin kaulusvarvas 25 tonnin sylintereille
€719.04 / yksikkö