Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A532 V-pohja 5 tonnin RC-sylintereille | AE2LXJ 4YDT8

ENERPAC A532 V-jalusta 5 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LXJ Malli: A532Ristiviite: 4YDT8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€712.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-pohja
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Mitat A3/4 "-14 NPT
Mitat B1.5 "
Mitat C1.88 "
Mitat D1"
Käytettäväksi sylinteritilavuudella2.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC
V-muotoinen kierrekoko3/4 "-14 NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A15 V-pohja 10 tonnin RC-sylintereille | AE2LWD 4YDN7 A151 1/4"-11 1/2 NPT2.13 "2.25 "2.13 "5 sävyinen.€214.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A532 V-jalusta 5 tonnin Rc-sylintereille
€712.45 / yksikkö