ENERPAC A310 Arbor Hydraulic Press, kapasiteetti 10 tonnia, teräsrakenteet | AE2LXD 4YDT3

ENERPAC A310 Arbor Hydraulic Press, kapasiteetti 10 tonnia, teräsrakenne

Varastossa
Tuote: AE2LXD Malli: A310Ristiviite: 4YDT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,710.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Koko10 sävyinen.
Mitat A16.31 "
Mitat B11.06 "
Mitat C9.06 "
Mitat D7.25 "
Mitat E5.94 "
Mitat F2 1/4"-14 UN
Mitat G2.5 "
Mitat H4.81 "
Ulottuvuus J0.75 "
Ulottuvuus K3.75 "
Mitat L6.88 "
Mitta M2.56 "
Mitat N2.13 "
Mitta O8.63 "
Max. Sängyn leveys5.31 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo9.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.67
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8466946585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu suorittamaan pieniä töitä, kuten niittaamista, nitomista, asennusta ja laakereiden irrotusta
    • Mukana jalka-asennusreiät sekä vaaka- että pystysuuntaista sijoittamista varten
    • Koneistetut työpinnat tarjoavat helpon kiinnityksen
    • Takana olevat aukot helpottavat pidempien osien lastaamista ja purkamista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JKokoMitat AMitta MMitta OMax. Pystysuuntainen päivänvaloMitat BMitat DHinta
ENERPAC A330 Arbor Press 30 tonnin teräs | AE2LXE 4YDT4 A3301.1 "30 sävyinen.22.18 "2.63 "10.88 "10 "14.02 "7.4 "€5,353.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A310 Arbor Hydraulic Press, kapasiteetti 10 tonnia, teräsrakenne
€3,710.44 / yksikkö