Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A285 säädettävä jatke 10 tonnin sylinterille | AE2LXB 4YDT1

ENERPAC A285 säädettävä jatke 10 tonnin sylinterille

Varastossa
Tuote: AE2LXB Malli: A285Ristiviite: 4YDT1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€699.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jatke
Sylinterin kapasiteetti5.0 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä5 sävyinen.
Mitat A1 1/4"-11 1/2 NPT
Mitat B13.2 "
Mitat C17.37 "
Mitat D1.3 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tilavuus kiinnikkeelläMitat AMitat BMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaeräHinta
ENERPAC A16-lukitustappi 10 tonnin RC-sylintereille AE2LWF 4YDN9 A165 sävyinen.0.44 "---5 sävyinen.Lukitse tappi€42.00
ENERPAC A185 sileä satula 10 tonnin RC-sylintereille | AE2LWJ 4YDP3 A1855 sävyinen.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 sävyinen.Sileä satula€143.06
ENERPAC A192 -kauluspuristinpää 10 tonnin sylintereille | AE2LWL 4YDP5 A1925 sävyinen.1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 UN5 sävyinen.Kaulapidike€400.02
ENERPAC A305 levittimen kärki 10 tonnin RC-sylintereille | AE2LXC 4YDT2 A3055 sävyinen.1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 sävyinen.Levitin varvas€233.00
Kaksinkertainen ENERPAC A5 -ketjulevy 10 tonnin sylintereille | AE2LXF 4YDT5 A55 sävyinen.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 sävyinen.Kaksinkertainen ketjulevy€468.22
ENERPAC A607 männänjalka 25 tonnin RC-sylintereille AE2LXT 4YDU7 A607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 sävyinen.Mäntäpohja€584.44
ENERPAC A650 liukulukon jatke 5 tonnin sylintereille | AE2LXW 4YDV1 A650-3/4 "-14 NPT7.88 "14.37 "-2.5 sävyinen.Slip Lock -jatke€1,458.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A285 säädettävä jatke 10 tonnin sylinterille
€699.56 / yksikkö