ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306607D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 44mm

Varastossa
€ 20.45 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.45/ yksikkö
Qty:
€ 20.45

Tuotteen tiedot:

Dia ulkopuolella.1.25 "
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Kokonaispituus1.75 "
Kevätnopeus2398.2 paunaa / tuumaa
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
OsastotErittäin raskas
eräISO D -jousi
VäriKeltainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306607D Iso D Die Spring Xhd 31.75mm x 44mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa